- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- bluetooth 送受信機のおすすめ人気ランキング
bluetooth 送受信機のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新98件の「bluetooth 送受信機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Bluetoothトランスミッター」、「ブルートゥース 送信機」、「ワイヤレスレシーバー」などの商品も取り扱っております。
自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。
高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
色
【筐体】ブラック
仕様
【最大登録可能台数】8台
付属品
ケーブル一体型ACアダプター(USB MicroーB)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書
質量(g)
約32
外形寸法(mm)
約60×17×60
電源(V)
DC5
出力
Bluetooth Power Class1
適合規格
PSE
対応
【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
5~35℃/20~80%RH
各種認証
TELEC
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)
最大約20(見通し)
周波数帯域(GHz)
2.4帯
対応コーデック
【A2DP】SBC・AAC
NFC
対応
対応プロファイル
【Bluetooth】A2DP
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切り替えスイッチで、Bluetoothの受信用と送信用の両方に使用可能なBluetoothオーディオレシーバー&トランスミッターです。
受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを繋いで、Bluetooth対応のスマートフォンや携帯オーディオプレイヤーなどと接続ができます。
送信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していない携帯オーディオプレイヤーやテレビと繋いで、Bluetooth対応のスピーカーやヘッドセットなどと接続ができます。
受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。
音量操作ボタン搭載で受信機モードの時に音量操作ができます。
マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetoooth機器に同時に音声を飛ばすことができます。
一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、通常使用しているイヤホンなどがそのまま使用できます。
高音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。)
本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。
ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。
仕様
SCMS-T:非対応
セット内容
3.5mmケーブル、光デジタルケーブル、3.5mm→赤白変換ケーブル、給電用microUSBケーブル
サイズ
約85×77×20mm
質量(g)
46
適合規格
Bluetooth5.0(Class1)
周波数範囲
2.402~2.480GHz
通信距離
約100m(理論値)
伝送方法
GFSK
対応コーデック
SBC, apt-X, apt-X LowLatency, apt-X HD, Faststream
マルチポイント
対応
対応プロファイル
A2DP, AVRCP
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る
aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現
充電しながら使える
仕様
マルチペアリング:最大8台
セット内容
本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約14
連続使用時間(時間)
【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×56×7(※ケーブル・突起部含まず)
準拠規格
Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換
動作環境
温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
充電時間(時間)
約2
アズワン品番
64-3774-53
プロファイル
A2DP
通信距離(m)
約10(※使用環境によって異なります。)
対応コーデック
SBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
1本
¥10,390
税込¥11,429
当日出荷
消費電力(W)
0.5
幅(mm)
44
高さ(mm)
16
質量(g)
22
奥行(mm)
69
Bluetooth
バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS
電源アダプタ
入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。
Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。
付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。
Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格
Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR
通信出力
Class1
仕様
ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー
付属品
取扱説明書、保証書
質量(g)
約2.4
電源(V)
DC5(USB給電)
インターフェース
USB(Aタイプコネクタ)
周波数範囲
2.402~2.480GHz
アズワン品番
64-0910-46
伝送方法
FHSS(周波数ホッピング方式)
通信速度
最大3Mbps
プロファイル
PAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)
最大約100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
2台のBluetooth機器(ヘッドセットやスピーカー)に同時に音声を送信できるBluetoothトランスミッターです。
2台同時にapt-X Low Latencyで接続することができます。
低遅延対応なので、テレビの音声などを快適に楽しむことができます。
3.5mm、光デジタル、同軸デジタルと様々な接続方式に対応しています。
USB給電による駆動なので、バッテリーを気にせずご使用できます。
Class1対応で途切れにくい仕様になっています。
操作が簡単なワンボタン設計です。
マルチポイント
対応
適合規格
Bluetooth 5.0
周波数(GHz)
2.402~2.480
通信距離(m)
100
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
電源
USB給電
伝送方法
GFSK
セット内容
製品本体、取説(保証書)、3.5mmオーディオケーブル、USBケーブル、光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブル
対応コーデック
SBC、apt-X、apt-X LowLatency
対応機種
Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
接続方式
3.5mm、光デジタル、同軸デジタル
仕様
●充電ポート:microUSB
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
機内エンターテイメントやテレビの音をいつも使っている無線イヤホン・ヘッドホンで聴くことができるBluetoothオーディオトランスミッタ―/レシーバーです。
2本のΦ3.5mmプラグがそれぞれ回転するので、航空機内のΦ3.5mmデュアルジャックにもテレビのΦ3.5mmヘッドホンジャックにも対応。
充電しながら使用できるので、バッテリー残量を気にする必要はありません。
送信モード・受信モード2つのモードに対応しており、一台で、送信機としても受信機としても使用できます。スイッチ一つでモードを簡単に切り替えることが可能です。
イヤホン(ヘッドホン)2台に同時送信可能なデュアルストリーム機能付きで、2人で動画や音楽をシェアして楽しむことができます。
持ち歩きやすい軽量、小型タイプで旅行の際もかさばりません。
付属のオーディオ延長ケーブルを差し込むことで、プラグが差し込みづらい箇所でも使用可能です。 ※プラグ1本の場合のみ対応。
送信モードでは、飛行機やテレビなどBluetoothを搭載しない機器とBluetoothヘッドホンやイヤホンを接続することで、ワイヤレスで動画や音楽を楽しむことができます。
受信モードでは、スピーカーやコンポなどBluetoothを搭載しない機器とスマートフォンなどを接続することで、スマートフォンなどからワイヤレスで音楽などを再生して楽しむことができます。
連続音楽再生約24時間の長時間駆動を実現し、一日中使用できます。
簡単3ステップで接続可能で、Bluetoothに対応しないデバイスを簡単にワイヤレス化することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【最大登録可能台数】8台
その他
本製品のバッテリー容量は2Wh以下と機内持ち込み容量の100Whを下回るため、航空機内へ持ち込みができます。 ※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご確認ください。
付属品
USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、オーディオ延長ケーブル
色
ブラック
質量(g)
約22
出力
Bluetooth Power Class2
電源
充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)
DC5
対応
【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約43×15×46
通信方式
Bluetooth標準規格 Version5.3
保証期間
1年間
再生周波数帯域(Hz)
【A2DP】20~20000
充電時間(時間)
約2
各種認証
TELEC
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)
最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)
2.4帯
再生時間(時間)
【連続最大】約24※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。
対応コーデック
【A2DP】SBC
対応プロファイル
【Bluetooth】A2DP/AVRCP
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。
用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続
付属品
取扱説明書
質量(g)
20
規格
TELEC
適合規格
Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR
対応OS
Windows 7/8/10
コネクタ形状
USB Type-A
入力電圧(V)
5(USBポートから給電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.6×16.2×7.0
保証期間
2年間
チップタイプ
Realtek社RTL8761AUV
通信距離(m)
20
スイッチで送信・受信の切り替えが出来る送信→TVの音声などをBluetoothヘッドセットやスピーカーで聞くことが出来る。受信→イヤホンジャックのないスマートフォンで有線イヤホンを使って音楽を聞くことが出来る。aptX Adaptiveに対応送信のみaptX Adaptiveに対応。高音質かつ低遅延で音声を送信することが出来ます。※TVの音声などを遅延が少ない状態で聞くことが出来ます。※受信側のBluetoothヘッドセットなどがaptX Adaptiveに対応していないと使用できません。マルチポイント搭載で2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することが出来ます。付属の変換プラグを使うことで、飛行機内のオーディオ、映画などを自分のワイヤレスイヤホンで聞くことが出来ます。
仕様
伝送方式:GFSK、SCMS-T:非対応、連続再生最大時間:30時間、充電ポート:USB Type-C
セット内容
本体、3.5mmオーディオケーブル、アナログ変換ケーブル、飛行機変換プラグ、充電用USBケーブル、取扱説明書
電源
内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格
Bluetooth 5.3
充電時間
2時間
周波数範囲
2.402~2.480GHz
通信距離
20m
対応コーデック
SBC,apt-X AdaptiveaptX/aptX Adaptiveは送信のときのみ使用可能です。
マルチポイント
対応
対応プロファイル
A2DP,AVRCP
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
送信も受信もコレ1台。テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。Bluetooth非対応機器を簡単にワイヤレス化。
仕様
●検索デバイス名:A-S TR-01●同時接続台数:1台
付属品
USB Type-C充電ケーブル、 オーディオケーブル Φ3.5mm
使用温度範囲(℃)
約0~35
電源
DC 3.7V 内蔵リチウムポリマー充電池 500mAh
本体質量(g)
約22
接続
3.5mmイヤホンジャック入出力
連続使用時間(時間)
約10(使用状況・環境条件により異なることがあります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3×1.7×5.1
充電時間(時間)
約2(充電機器により異なることがあります)
伝送距離(m)
最大約10(使用環境によって異なります)
Bluetooth
Bluetooth標準規制 Ver.5.3、class2
周波数帯域(GHz)
2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)
対応プロファイル
A2DP
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
Bluetooth ver 3.0仕様。
(下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。)
Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。
お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。
AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。
お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。
接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。
L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。
また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
Bluetooth
Bluetooth V3.0
質量(g)
8
ケーブル長(m)
約1
方式
無線:Bluetooth Ver.3.0
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×56×11
対応
プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
通信可能距離(m)
距離:約10m以内
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一台二役!音声の送信/受信を切り替えて使える、Bluetoothオーディオアダプター。
2台で使用すれば、Bluetooth非対応のオーディオ機器同士でもワイヤレス接続が可能。
高音質コーデック「aptX」対応で、aptX対応機器の音声を高音質、低遅延で聴く事が可能です。
Bluetooth対応スマートフォン、Bluetooth対応スピーカー、Bluetooth対応ヘッドフォンなど、用途は様々。
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
Connect Hubは、既存の、若しくはこれから新たに設置しようとしているホームシアターシステムに高品質のBluetoothワイヤレスオーディオストリーミングをシームレスに追加することができるワイヤレス・ステレオ・オーディオ・トランスミッターです。
付属品
Connect Hub ブルートゥース・トランスミッター本体 ×1、電源用Micro-USBケーブル ×1、3.5mmステレオミニケーブル ×1、RCA-3.5mmステレオミニケーブル ×1、S/PDIF デジタルケーブル ×1、日本語マニュアル
寸法(mm)
96×81×25
質量(g)
79
適合規格
Bluetooth Ver.4.2
通信可能距離(m)
最大約30
接続台数
最大2台
Bluetooth
バージョン:4.0、サポート形式:A2DP
オーディオ入力
3.5mmステレオミニ / S/PDIF
オーディオコーデック
SBC、 Qualcomm aptX、 Qualcomm aptX
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
適合規格
Bluetooth 5.0
周波数(GHz)
2.402~2.480
通信距離(m)
10
対応プロファイル
A2DP
電源
USB給電
伝送方法
GFSK
マルチポイント
対応
セット内容
製品本体、取説(保証書)、オーディオケーブル
対応コーデック
SBC、apt-X、apt-X LowLatency
対応機種
Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
接続方式
3.5mm
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
製品本体×1個
質量(g)
約2
出力
Bluetooth Power Class2
対応OS
Windows 11/10/8.1
コネクタ形状
USB-A
通信方式
Bluetooth標準規格 Version5.3
保証期間
1年間
周波数帯域(GHz)
2.4帯(2.402~2.480)
対応プロファイル
【Bluetooth】Windows標準プロファイル
BRAVIA XRと、ソニー製の対応ヘッドホンと接続することで、ヘッドホンでも圧倒的な音の広がりをご堪能いただけます。
さらに、360 Spatial Sound Personalizerにより、音場を一人一人に最適化することで、まるで映画の世界に入り込んだような臨場感あふれる「360立体音響」をお楽しみいただけます。
「360 Spatial Sound Personalizer」とはソニーがヘッドホンの立体音響コンテンツを再生する為に開発した独自の立体音響技術です。
専用アプリ「Headphones Connect」や「360 Spatial Sound Personalizer」を使って撮影した耳の画像を、独自に開発した推定アルゴリズムにより個人の聴感特性を解析することで、音場を一人一人に最適化した、より臨場感ある体験を実現します。
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式と途切れに強いダイバーシティ方式をともに採用したレシーバー。
消費電力(W)
最大1.2
電源
SC12V(付属のACアダプター使用)
周波数特性
100~10000Hz
付属品
ACアダプター、2.2mケーブル(Φ6.3mmモノラル標準プラグ)
適合機種
(送信機)ワイヤレスマイクロホン(ハンドヘルドタイプ) ATW-T190MIC、ワイヤレストランスミッター ATW-T190BP
質量(kg)
約1.2
使用温度範囲(℃)
5~45
最大出力
-16dB(Φ6.3mmモノラル)、-22dB(XLRタイプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
48.7×210×222.2
通信距離
約50m(見通し時、妨害電波がない場合)
S/N比
50dBijou
歪率(%)
2以下
アンテナ
外部アンテナ(ダイバーシティ)
出力端子
Φ6.3mmモノラル標準ジャック、XLRタイプ3Pバランスレセプタクル
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
受信チャンネル(ch)
1
使用周波数(MHz)
1895.616~1902.528
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。
より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。
パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。
ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
Bluetooth
5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。
送信出力
Class1
対応機種
USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要
対応OS
Windows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。
伝送方法
周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
通信距離(m)
最大100※使用環境により異なる
コネクタ形状
USB StandardA
インターフェイス
USB2.0
定格電源
USBバスパワー
消費電流(mA)
70(MAX)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14×19×6.3
質量(g)
約1.6
規格
VCCI Class B、電波法 工事設計認証
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
USB Type-Aコネクタ接続対応のPCやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験
RK-BT100Aは、USB Type-Aコネクタ搭載のPCやゲーム機にUSBで接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へワイヤレス伝送を可能にするドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。
通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。
※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応
通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。
人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷